Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol HLS Extra mahagoni 1 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol HLS Extra mahagoni 1 l
Sikkens Cetol HLS Extra mahagoni 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55002377
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5086228
EAN/GTIN:
     8711115290010
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Transparente, seidenglänzende Grund-,
Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
1 l
Name der Farbe
mahagoni
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (min.)
13 m²/L
Flächendeckungsgrad (max.)
17 m²/L
Trocknungszeit mindestens
18 h
Trocknungszeit maximal
24 h
UV-Schutz
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1059 g
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur sikkens, holz lasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,754*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 24,754* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 32,826*
€ 39,063
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 31,482*
€ 37,464
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 29,834*
€ 35,502
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 28,894*
€ 34,384
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 28,524*
€ 33,944
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 24,754*
€ 29,457
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.