Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
Sharkoon PureWriter RGB Tastatur USB Deutsch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-55090597
Hersteller:
Sharkoon
Herst.-Nr.:
4044951021451
EAN/GTIN:
4044951021451
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Die PureWriter RGB ist eine Tastatur für alle Gelegenheiten: Gamer werden Sie für ihre stufenlos regulierbare RGB-Beleuchtung und die auf Gaming ausgelegte Technik lieben. Vielschreiber reizt hingegen das elegante Design und die kompakten Abmessungen – vor allem aber das herausragende Tippgefühl der ultra-flachen Tasten. Die Tastatur ist darüber hinaus besonders leicht und dank zweier abnehmbarer Kabel mit unterschiedlicher Länge auch für den mobilen Einsatz geeignet. Für eine maximal benutzerfreundliche Handhabung lassen sich alle Funktionen der PureWriter RGB ohne Einsatz einer Software nutzen.
Reaktive Low-Profile-Schalter für Gamer. Die PureWriter RGB ist mit ultra-flachen Tastenkappen mit einer Höhe von nur 6,2 mm ausgestattet. Die dazugehörigen roten Kailh-Schalter sind durch den geringeren Weg zum Schaltpunkt von 1,5 mm optimal reaktiv und sorgen in hektischen Spielsituationen für wertvolle Millisekunden Vorsprung. Da sie komplett feedbacklos sind, kann man zudem ohne Störung ganz bequem im Spiel versinken. Durch die flache Höhe der Tastatur wir auch ohne Handballenauflage eine ergonomische Arbeitsweise unterstützt.
Innovative Low-Profile-Schalter für Vielschreiber. Die PureWriter RGB ist mit ultra-flachen Tastenkappen mit einer Höhe von nur 6,2 mm ausgestattet. Die dazugehörigen, innovativen blauen Kailh-Schalter sorgen durch den geringen Weg zum Schaltpunkt von 1,5 mm sowie die spürbaren Klick- und Umschaltpunkte für ermüdungsfreies Arbeiten bei angenehmer Schreibmaschinen-Atmosphäre. Durch die flache Höhe der Tastatur wir auch ohne Handballenauflage eine ergonomische Arbeitsweise unterstützt.
Stufenlos regulierbare RGB-Beleuchtung. Die Beleuchtung der PureWriter RGB kann im gesamten RGB-Spektrum aus 16,8 Millionen Farben individuell ausgewählt werden. Farbton und Helligkeit lassen sich dabei stufenlos regulieren, individuelle Tastenbeleuchtungen können in bis zu vier Beleuchtungsprofilen gespeichert werden. Wer es auffällig mag, kann anstelle einer permanenten Beleuchtung auch verschiedene voreingestellte Beleuchtungseffekte nutzen.
Technisch ganz auf Gaming ausgelegt. Mit N-Key-Rollover-Unterstützung, Anti-Ghosting-Keys und einer Polling-Rate von 1.000 Hertz ist die PureWriter RGB nicht nur für Vielschreiber geeignet, sondern wie für Gaming auf E-Sport-Niveau gemacht.
Zeitlos-elegantes Design. Die PureWriter RGB ist mit 436 mm Länge und 127 mm Breite randlos kompakt und mit einer Höhe von nur 23 mm mit eingeklappten Standfüßen so flach wie möglich. Die Oberfläche aus Aluminiumlegierung inklusive umlaufendem, silbernem Highlight rundet das aufs Minimum reduzierte Design ab und verleiht der Tastatur einen zeitlos-eleganten Anstrich.
Überall Einsatzbereit. Mit ihren kompakten Abmessungen und ihrem geringen Gewicht von 642 Gramm ist die PureWriter RGB äußerst bequem zu transportieren. Für eine angenehme Handhabung liegen ihr gleich zwei abnehmbare USB-Kabel mit unterschiedlicher Länge bei. Das Kabel mit 150 cm Länge ist dabei für herkömmliche PC-Systeme gedacht, das kürzere Kabel mit 50 cm Länge für die mobile Nutzung an Laptops und Notebooks. Die PureWriter RGB kann bei entsprechendem Adapter auch schnell On-the-Go an Smartphones betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
436 x 127 x 35 mm
Tastaturgewicht
642 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
242 mm
Höhe des Versandkartons
186 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Überschlag
N-Key-Rollover
Abfragerate (max.)
1000 Hz
Spiel-Modus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anti-ghosting
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Sharkoon Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
USB Switch
,
mechanische Tastatur
,
sharkoon gaming keyboard
,
mechanische tastatur
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen