Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001695 Grabeforke Schwarz, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fiskars 1001695 Grabeforke Schwarz, Grau
Fiskars 1001695 Grabeforke Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55485585
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumengabel
Pflanzgabel
Dunggabel
Kompostgabel
Geringer Kraftaufwand durch ergonomische FormSehr stabil durch qualitativ hochwertigen BorstahlLange Zinken zum Auflockern und Verteilen von Stroh, Heu, Gras etc.Zum Aufgabeln von Gartenabfällen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Zähne
4
Zahnmaterial
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Griff-Typ
D-Grip
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1370 mm
Weitere Suchbegriffe: Mistgabel, fiskars blumengabel, blumengabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 36,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,62*
€ 214,9378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,98*
€ 214,1762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,22*
€ 203,7518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,61*
€ 195,8859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,08*
€ 172,6452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.