Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000660 Rechen Rasenrechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000660 Rechen Rasenrechen
Fiskars 1000660 Rechen Rasenrechen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55485591
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Alle Produkte des Garden Light Sortimentes verfugen uber lange, leichte Stiele aus Aluminium. Die rutschfesten Griffe garantieren einen besonderen Komfort. Die Köpfe der Geräte zur Bodenbearbeitung bestehen aus Stahl, die der Laubbesen aus langlebigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Höhe
1810 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Produkttyp
Rasenrechen
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Aufhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.