Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0667906030 Öl-/Essig-Spender 0,5 l Flasche Edelstahl Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0667906030 Öl-/Essig-Spender 0,5 l Flasche Edelstahl Edelstahl, Transparent
WMF 0667906030 Öl-/Essig-Spender 0,5 l Flasche Edelstahl Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55663821
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.6790.6030
EAN/GTIN:
     4000530683199
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Wichtige Bestandteile auf dem Esstisch sind Essig- und Öldosierer zum Nachwürzen. Ergänzen Sie die perfekte Tafel mit dem formschönen Set von WMF!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Durchmesser
60 mm
Technische Details
Volumen (l)
0.5 l
Formfaktor
Flasche
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Abnehmbarer Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
De Luxe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.