Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5410101 Papierschneidemaschine 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5410101 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes 5410101 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes 5410101 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes 5410101 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5615043
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5410101
EAN/GTIN:
     0043859550425
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
  • Die SafeCut™ Schneidekassetten schließen die Klinge ein, so dass sie nur beim Schneiden hervortritt, für ein Maximum an Sicherheit und Bedienkomfort
    - Schneidet bis zu 10 Blatt (80g/m²) gleichzeitig
    - Schneidbett aus Aluminium für längere Haltbarkeit
    - Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens
    - Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für SafeCut™ Klingen
    - Formatraster für verschiedene Formate
    - Inkl. 4 verschiedener SafeCut™ Klingen: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation und Falz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
10 Blätter
Schnittlänge
320 mm
Format
A4
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Graphit, Silber, Gelb
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
476 x 218 x 78 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5411301
ab € 11,93*
Sonstiges
Fellowes
5411401
ab € 8,73*
Sonstiges
Fellowes
5411501
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.