Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51722 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51722 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 51722 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 51722 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 51722 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5635074
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51722
EAN/GTIN:
     4040849517228
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a goobay
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
RoHS, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.