| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-5687986 Herst.-Nr.: RBA-18-AS6-CAX-A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der geschweißte Wandverteiler ist der Klassiker für mittelgroße Installationen. Er hat sich bei tausenden erfolgreichen Installationen bewährt. Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet sein tolles Aussehen sowie seinen hohen Gebrauchswert.
Das Gehäuse verfüg über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen. Der Wandverteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Tür kann einfach demontiert werden.
VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN Das Paar der vertikalen 19“-Rasterschienen kann in der Schranktiefe beliebig stufenlos verstellt werden. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie das Kabelmanagement.
HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN Im oberen, unteren und hinteren Teil des Gehäuses befinden sich Kabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind. Bestandteil des Beipacks sind ein Kunststoffrahmen sowie eine Bürstenleiste zum Abdichten der Kabeleinführung gegen Staub. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 600 x 595 x 900 mm | Merkmale | Rack-Kapazität | 18U | ![](/p.gif) | Typ | Wandmontiertes Regal | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 30000 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | ![](/p.gif) | Gewicht | 32400 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, triton 19" wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |