Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold SOUS VIDE STiCK Time


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold SOUS VIDE STiCK Time
Unold SOUS VIDE STiCK Time
Unold SOUS VIDE STiCK Time
Unold SOUS VIDE STiCK Time
Unold SOUS VIDE STiCK Time
Unold SOUS VIDE STiCK Time
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58017143
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58915
EAN/GTIN:
     4011689589157
Suchbegriffe:
Sous Vide Stab
Sous Vide Stick
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Der SOUS VIDE STICK Time von Unold® ist bei dieser Garmethode der ideale Partner. Er erwärmt bis zu 20 Liter Wasser in einem Topf oder einem anderen hitzebeständigen Gefäß – die Mindesthöhe sollte 18 Zentimeter betragen. Ist das Wasser auf der gewünschten Temperatur, kann das vakuumierte Gargut eingelegt werden. Der Sous vide Stick Time erwärmt mit seinen 1.300 Watt das Wasser bis auf +/- 0,2 Grad Celsius exakt – die gewünschte Temperatur kann in 0,5-Grad-Schritten eingestellt werden. Während des Garprozesses wird der Wärmegrad konstant gehalten, dafür sorgt die leistungsfähige Umwälzpumpe im SOUS VIDE STICK Time. Ausgestattet mit einer Timerfunktion (bis zu 60 Stunden), bietet der selbstverständlich BPA-freie SOUS VIDE STICK Time natürlich auch eine Abschaltautomatik bei zu niedrigem Wasserstand. Angenehm ist das abgeschrägte LCD-Display, so lassen sich Zeit und Temperatur bequem ablesen. Für Sous vide-Neulinge liefert Unold® neben der aussagekräftigen Bedienungsanleitung auch erprobte Rezepte für den Start in diese gesunde Garmethode mit.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Sous-Vide-Tauchzirkulator
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Knopf
Display-Typ
LCD
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
CE;REACH;ROHS;LFBG
Merkmale
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
95 °C
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
60 h
Wasserstandsanzeige
Ja
Hohe Genauigkeit
Ja
Stromkabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
404 mm
Gewicht
1200 g
Paketgewicht
1550 g
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Rezeptbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: unold sous vide stick, sous vide stab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.