Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253370 Herst.-Nr.: BOX31 EAN/GTIN: 4260057122186 |
| |
|
| | |
| MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Das herausnehmbare Tray zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 520 mm | | Höhe des Versandkartons | 150 mm | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 124 mm | | Paketgewicht | 295 g | Design | Etui-Typ | Schmuckschatulle | | CD-Kapazität | 1 Disks | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Kunststoff | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Anzahl Schlaglöcher | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, media range cd/dvd hülle, dvd hülle, dvd hülle mediarange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,85* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,91* | € 3,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,50* | € 4,04* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,31* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|