Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX31-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX31-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX31-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX31-T CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6005561
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX31-T
EAN/GTIN:
     4260057127143
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Das herausnehmbare Tray zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
295 g
Design
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX31
ab € 1,85*
Zubehör
Mediarange
BOX31-2
ab € 1,70*
Zubehör
Mediarange
BOX31-T-2
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.