Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogge 10025 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feucht-/Trockentücher & Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogge 10025 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feucht-/Trockentücher & Flüssigkeit
Rogge 10025 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feucht-/Trockentücher & Flüssigkeit
Rogge 10025 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feucht-/Trockentücher & Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5888688
Hersteller:
     Rogge
Herst.-Nr.:
     10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Duo-Clean
- 250ml LCD/TFT spezl. ScreenCleaner +
- 1 Vileda & ROGGE Mikrofasertuch
- 38 cm x 40 cm
- 95 ° waschbar

250ml Pumpsprayflasche PE Screen-Clean
- nachfüllbar
- Antistatische Wirkung
- biologisch sehr gut abbaubar, da ohne Alkohol

Bitte die LCD/TFT Herstellerhinweise beachten. Reinigt ohne Streifen. Klare Präsentation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
380 mm
Sonstige Funktionen
Inhalte
250 ml
Merkmale
Produkttyp
Gerätereinigungs-Feucht-/Trockentücher & Flüssigkeit
Vorgesehene Verwendung
LCD / TFT / Plasma
Material
Mikrofaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.