Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 400103392 Sammelmappe Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 400103392 Sammelmappe Pink
Elba 400103392 Sammelmappe Pink
Elba 400103392 Sammelmappe Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59135355
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400103392
EAN/GTIN:
     4006144003699
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Oxford by ELBA TOUCH Eckspannermappe im A4 Format beeindruckt durch die innovative TOUCH Haptik, tolles Design und trendige Farben kombiniert mit Premium Qualität. Die Eckspannermappe besteht aus festem Karton mit "SOFT TOUCH"-Oberfläche. Drei abgerundete Einschlagklappen und flache, graue Eckspannergummis verwahren die Unterlagen sicher. Durch das aufgedruckte Rückenschild lässt sich der Inhalt direkt von außen erkennen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
320 g/m²
Taschenanzahl
1 Taschen
Innentaschen
Papier
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Namensschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.