| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-59140963 Herst.-Nr.: 65277657 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | | Plattform | MAC | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 1000 MB | | Min. benötigter RAM | 2048 MB | | Minimum Prozessor | Intel Core2 Duo, AMD Phenom II | | Minimum Prozessorfamilie | Core 2 Duo | | Empfohlener Prozessor | Intel Core i3 | | Empfohlener RAM | 4096 MB | | Empfohlener Speicherplattenplatz | 5 GB | | 64-Bit Computing | Ja | | CD-ROM-Laufwerk | Ja | | Internetverbindung | Ja | Lizenz | Typ | Video-Editor | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Box | Merkmale | Unterstützte Medientypen | DVD |
|
| | |
| | | |
| |