Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AUVR Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AUVR Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 400-AUVR Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59219888
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AUVR
EAN/GTIN:
     5397184186640
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4 TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,86*
€ 321,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.