Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco WS-X4712-SFP+E= Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-X4712-SFP+E= Netzwerk-Switch-Modul
Cisco WS-X4712-SFP+E= Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5923481
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-X4712-SFP+E=
EAN/GTIN:
     882658345500
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 3000 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ROHS5
Sicherheit
UL 1950, EN 60950, CSA-C22.2 no 950, IEC 950, IEC 60950-1, 2nd Ed. EN 60950-1, 2nd Ed. UL 60950-1, 2nd Ed. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 2nd Ed.11
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 15J Class A, VCCI Class A, CE Marking, EN 55022 Class A, EN 55024 Class A, CISPR 22 Class A, AS/NZ 3548, NEBS Level 3 (GR-1089-CORE, GR-63-CORE), ETSI ETS-300386-2, EN 50121-4
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
387172 h
Kompatibilität
Cisco Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R+E, 4510R+E
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
362 x 273 x 30 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.878,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.215,54*
€ 22.866,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.111,77*
€ 22.743,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.878,63*
€ 22.465,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,79*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,72*
Zubehör
Cisco
WS-X4748-12X48U+E
ab € 7.675,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.