Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX625adhe Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX625adhe Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute
Lexmark CX625adhe Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59239476
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42C7890
EAN/GTIN:
     734646657112
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Der Lexmark CX625adhe steigert Ihre Produktivität mit der Einfachheit und dem Komfort eines 17,8-cm-e-Task-Bildschirms, Standard-OCR und erweiterten Funktionen zur Barrierefreiheit.

Klassische Verbindungen, WLAN-Komfort

Zusätzlich zu den enthaltenen USB- und Gigabit Ethernet-Funktionen bietet Ihnen dieses Gerät eine drahtlose Verbindung über AirPrint, Google Cloud Print und Mopria in jedem Netzwerk mit einem vorhandenen WLAN-Zugriff. Eine optionale WLAN-Karte ermöglicht eine zusätzliche sichere und direkte Mobile Print-Verbindung. Mit Lexmark Mobile Print ist das Drucken so einfach wie immer. Sie wählen nur Ihren Drucker und Ihren Druckauftrag aus.

Kostengünstige Farbe in hoher Qualität

Dank der PANTONE®-Kalibrierung, eingebetteten Farbmusterseiten und Lexmark Technologie für den Farbaustausch erhalten Sie auch im Unternehmen eine genaue, professionelle Farbe. Darüber hinaus sparen Sie sogar noch Toner mit den enthaltenen Tools, mit denen Sie auswählen können, wie und wie viel Farbe zum Drucken eingesetzt werden soll, einschließlich einem reinen Schwarzweiß-Druckertreiber, benutzerdefinierten Farbdruckberechtigungen und Kontingenten, globaler Kontrolle der Farbdichte, objektspezifischem Farbsparmodus, Überprüfung vor dem Druck und vielen weiteren Funktionen.

Rundum-Sicherheitspaket

Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst. Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheitausgezeichnet. Mit diesem Lexmark Produkt sind Sie auf die DSGVO vorbereitet.

Energieeffizienz

Energiemanagement-Funktionen sorgen für niedrigen Energieverbrauch des Geräts sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus – denn jedes Watt zählt. Eine niedrigere Fixiertemperatur, automatische Verwaltung von Prozessorkernen basierend auf dem Workload und ein standardmäßiger zweiseitiger Druck sorgen dafür, dass das Gerät die Zertifizierung gemäß EPEAT® Silber und ENERGY STAR® (2.0) erhält. Dies bedeutet Vorteile für die Umwelt und Ihr Budget.

Einfache Interaktion

Der Lexmark Multifunktionsdrucker CX625adhe wurde gemäß den Richtlinien zur Barrierefreiheit von Absatz 508 konzipiert. Er bietet Funktionen, mit denen die Produktivität jedes Benutzers verbessert wird, einschließlich von Personen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Sein zugänglicher schwenkbarer 17,8-cm-e-Task-Touchscreen, die integrierte Sprachführung und die aktualisierte Bedienerkonsole bieten eine umfassende Kontrolle.

Für die Durchführung von Aufgaben sowie für Langlebigkeit konzipiert

Mit Unterstützung durch einen 1,2-GHz-Quad-Core-Prozessor und beidseitiges Scannen in einem Arbeitsschritt druckt der CX625adhe bis zu 40 [37] Seiten pro Minute* und scannt bis zu 100 [94] Bilder pro Minute. Die Standardfestplatte bietet OCR und weitere Scanverbesserungen, während der Stahlrahmen, das langlebige Belichtungssystem, einfache Upgrades und robuste Papierzuführungssysteme eine nachhaltige Leistung in jeder Umgebung ermöglichen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 10000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PostScript, PPDS, Scalable
Bitmap-Schriften
OCR-A, OCR-B
Anzahl an PCL®-Fonts
86
Anzahl an PostScript®-Fonts
158
Anzahl der PPDS-Schriften
44
Anzahl der Bitmap-Schriften
7
Anzahl der skalierbaren Schriftarten
39
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
6144 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
54 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
55 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
51 dB
Sonstige Funktionen
Zeichensatz enthalten
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
1450 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Solaris 10 SPARC, Solaris 11 SPARC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
31600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
608 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
27500 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2000 Seiten
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger
Netzwerkdrcukmethoden
LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
1200 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, PC, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
32 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
64 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
100 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, JPS, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
38 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
38 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
8.5 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
580 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
540 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
28 W
Energieverbrauch (bereit)
38 W
Stromverbrauch (Standby)
1.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
19 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8 s
Druckrand oben (min.)
4.2 mm
Druckrand unten (min.)
4.2 mm
Druckrand links (min.)
4.2 mm
Druckrand rechts (min.)
4.2 mm
Druckränder
4.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,11*
€ 1.343,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,42*
€ 1.319,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,98*
€ 1.282,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,26*
€ 1.218,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.