Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
DeLOCK 1m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5929547
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82685
EAN/GTIN:
     4043619826858
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 1...
hdmi kabel sonstige
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV anschließen. Mit Hilfe des gewinkelten Steckers erreichen Sie auch schwer zugängliche HDMI Ports. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte. - High Speed HDMI with Ethernet (HEC); - 19-poliger HDMI Stecker gerade – 19-poliger HDMI Stecker gewinkelt; - AWG 28; - Alle Kontakte mit Goldauflage; - Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s; - Unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k); - 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde; - Bis 120 Hz Bildwiederholrate; - Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC); - Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos; - Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™; - Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.