Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
DeLOCK 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5929548
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82686
EAN/GTIN:
     4043619826865
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
delock hdmi kabel typ-a auf typ-a 2...
hdmi kabel sonstige
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV anschließen. Mit Hilfe des gewinkelten Steckers erreichen Sie auch schwer zugängliche HDMI Ports. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.

- High Speed HDMI with Ethernet (HEC);
- 19-poliger HDMI Stecker gerade – 19-poliger HDMI Stecker gewinkelt;
- AWG 28;
- Alle Kontakte mit Goldauflage;
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s;
- Unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k);
- 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde;
- Bis 120 Hz Bildwiederholrate;
- Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC);
- Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos;
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™;
- Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.