Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die fröhliche Klarinette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59982079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795709969
EAN/GTIN:
     9783795709969
Suchbegriffe:
Klarinette
Bücher über Musik
Musikbücher
klarinette
Im neuen Spielheft zur beliebten Klarinettenschule Die fröhliche Klarinette bietet Rudolf Mauz eine ansprechende Auswahl an mittelschwerer Konzertliteratur für Klarinette solo. Die Sammlung umfasst schöne Stücke für Klarinette und Klavier die für den Solisten technisch und musikalisch nicht zu anspruchsvoll sind und eine gute Wirkung vor dem Publikum erzielen. In Abgrenzung zu den Spielbüchern der Reihe ist die Klavierbegleitung bewusst anspruchsvoller gewählt. So eignen sich die Stücke bestens für Konzert Prüfung und Wettbewerbe wie Jugend musiziert aber ebenso zum Musizieren in der Freizeit. Der Konzertband umfasst eine bunte Mischung an Werken aus Klassik Romantik und Gegenwart sowie aus Gospel Klezmer Jazz Rock und Latin. Die beiliegende CD enthält hochwertige Aufnahmen aller Stücke als Vollversion mit Klarinette und als reine Klavierbegleitung zum Mitspielen. Schwierigkeitsgrad: 2-3
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Mauz Rudolf
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
84 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783795709969
Intrastat-Code
30895187
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.