Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa UPort 404 480 Mbit/s Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa UPort 404 480 Mbit/s Schwarz, Blau
Moxa UPort 404 480 Mbit/s Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5999712
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     UPORT 404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Hub
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB
Abmessungen (BxTxH)
130 x 80 x 35 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11,EN61000-6-2, EN61000-6-4 FCC UL508 LVD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: usb seriell adapter moxa, usb d sub adapter, usb hubs 7fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.