Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All SV 1810 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All SV 1810 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Weiß
One For All SV 1810 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60718564
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 1810
EAN/GTIN:
     8716184063664
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Streamt Musik drahtlos mit hoher Signalqualität vom Bluetooth-fähige Mobilgeräte zum Hi-Fi-System.

- Musik sofort drahtlos streamen und gemeinsam genießen
- Funktioniert mit allen Bluetooth-fähigen Geräten
- Party-Modus: Gleichzeitige Verbindung mit bis zu 2 Geräten
- Einfache Einrichtung in 2 Minuten

Teilen Sie Ihre Musik
Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik drahtlos mit hoher Signalqualität vom Bluetooth-fähige Mobilgeräte wie z.B. Tablet, Smartphone und Co zum Hi-Fi-System. Egal ob bei der Arbeit im Garten, beim Feiern mit Freunden oder beim Kochen in der Küche – der kompakte und dennoch leistungsstarke Bluetooth-Adapter ist überall einsetzbar.

Hören Sie Ihre Lieblingssongs von Ihren Mobilgeräten auf Ihrem Hi-Fi-System
Übertragen Sie Musik mit dem Bluetooth-Musikempfänger drahtlos von Mobilgeräte auf Ihr Hi-Fi-System. Der Bluetooth-Musikempfänger streamt Ihre Musik vom Smartphone, Tablet oder jedem beliebigen Bluetooth-fähigen Gerät zu einem Hi-Fi-System. Hören Sie Ihre Lieblingssongs Ihres Smartphone im Hi-Fi Sound.

Mehr Klangqualität
Verbessern Sie den Klang Ihrer Musik von Mobiltelefonen, Tablets, Laptops und anderen Bluetooth-fähigen Geräten, und streamen Sie diese zu ihrem vorhandenen Hi-Fi-System. Teilen Sie Musik per Spotify, Tidal, Deezer oder YouTube – ohne Abstriche bei der Klangqualität. Sie profitieren von hoher Klangqualität mit einem Signal-Rauschabstand (SNR) von 80 dB und einem Klirrfaktor von weniger als 0,04 %.

Rüsten Sie Ihre Stereoanlage für die Zukunft
Verwandeln Sie Ihre Stereoanlage schnell und kostengünstig in ein Mediencenter. Koppeln Sie Ihr Hi-Fi-, Stereo- oder Lautsprechersystem mit bis zu 3 Mobilgeräten mit einer Reichweite von 10 Metern und genießen Sie Musik pur. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Bluetooth-Musikempfänger direkt von einem Hi-Fi-System mit Strom versorgt werden.

Edles Design
Der Bluetooth-Musikempfänger ist überall flexibel einsetzbar und bietet überdies ein elegantes und formschönes Design. Die klaren Linien entlang der Kanten, die kompakte und quadratische Form sowie die weiß polierte Oberfläche unterstreichen das moderne Design. Die zeitlose Schlichtheit des Wireless-Bluetooth-Adapters passt optisch perfekt zu jedem Stereosystem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Energie
Energiequelle
Hauptgerichte
Merkmale
Bluetooth-Version
4.0
Hostschnittstelle
3.5mm + RCA
Bluetooth-Profile
A2DP
Transmissionsdistanz
10 m
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
3
Gesamte harmonische Verzerrung plus Geräusch (THD+N)
0.04 %
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: bluetooth musik empfänger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.