Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0410 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
KS Tools 517.0410 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60779842
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0410
EAN/GTIN:
     4042146036945
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel abgewinkelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Silber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
129 mm
Gewicht
108 g
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.