Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5653400001 Herst.-Nr.: 4042448294975 EAN/GTIN: 4042448294975 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Braun | | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, Kunststoff, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | rau, weich | | Selbstklebend | Ja | | Geeignet für den Lacktyp | Universal | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 7 Tag(e) | | Einfach zu bedienen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Breite | 38 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,38* | € 4,57* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,25* | € 4,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,30* | € 4,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,33* | € 4,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,56* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1352* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 36,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|