Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-700-50-2.50-6-KA Sägeblatt 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-700-50-2.50-6-KA Sägeblatt 70 cm
Bahco 3809-700-50-2.50-6-KA Sägeblatt 70 cm
Bahco 3809-700-50-2.50-6-KA Sägeblatt 70 cm
Bahco 3809-700-50-2.50-6-KA Sägeblatt 70 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60895130
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-700-50-2.50-6-KA
EAN/GTIN:
     7311518114732
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Maschinen-Sägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter für KASTO-Maschinen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
700 mm
Breite
50 mm
Tiefe
2.5 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
6
Material
Stahl
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.