Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SB111M-27 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SB111M-27 Gabelringschlüssel
Bahco SB111M-27 Gabelringschlüssel
Bahco SB111M-27 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60943587
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SB111M-27
EAN/GTIN:
     7314151840037
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Metrische Ring-Maulschlüssel, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
392 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN 3113
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.