Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Steelmaster Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Steelmaster Beil
Stanley Steelmaster Beil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60967141
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-51-030
EAN/GTIN:
     3253561510304
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil 600g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
40 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Beil
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: forstbeil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.