Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-5052 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-5052 Maulschlüssel
Bahco NS006-5052 Maulschlüssel
Bahco NS006-5052 Maulschlüssel
Bahco NS006-5052 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60981835
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-5052
EAN/GTIN:
     7314150293520
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
50x52 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.