Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6164306
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00056559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 1,5...
hdmi kabel sonstige
  • High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher
  • für volldigitale Audio-/Videoverbindungen
  • Übertragung aller digitalen Video-, Audio- und Kopierschutzdaten und Signale
  • für perfekte, hochauflösende Full-HD-Qualität (4096 x 2160 Bildpunkte)
  • Bildauflösung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz
  • Farbraum: 30/36/48 bit
  • Übertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Ture HD, dts-HD
  • Netzwerk-Funktionalität durch integrierten Internet-/Ethernet-Kanal (HEC); Netzwerk 100 MB/s
  • mit integriertem Audiorückkanal (ARC)
  • Übermittlung der Art des Zuspielers über ACE (Automatic Content Enhancement)
  • HDMI™-CEC-Unterstützung (Consumer Electronics Control)
  • High-Speed-Übertragung von bis zu 10,2 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards
  • mit stabilem Netzüberzug aus feinem Gewebe
  • vergoldete Steckerkontakte für sichere Signalübertragung durch geringe Übergangswiderstände
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.