Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 2m HDMI A/C HDMI-Kabel HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 2m HDMI A/C HDMI-Kabel HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT 2m HDMI A/C HDMI-Kabel HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6187395
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3673
EAN/GTIN:
     8716065256567
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.