Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 1m HDMI A/C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 1m HDMI A/C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
ACT 1m HDMI A/C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6187397
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3671
EAN/GTIN:
     8716065256550
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 1m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.