Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CRS-AOCH/XL-230 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CRS-AOCH/XL-230 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Kramer Electronics CRS-AOCH/XL-230 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Kramer Electronics CRS-AOCH/XL-230 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Kramer Electronics CRS-AOCH/XL-230 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Kramer Electronics CRS-AOCH/XL-230 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62238379
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     CRS-AOCH/XL-230
EAN/GTIN:
     7291063082086
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
HDMI-weiblich - Micro-HDMI männlich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
70 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Zugwiderstandstechnologie
K-Lock
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Faseroptik
Kabelmantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Farbtiefe
8 Bit
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.