Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
EMSA F40101 SAMBA Isolierkanne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62245568
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     F4010100
EAN/GTIN:
     4009049522432
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Eine klassische, farbenfrohe und einfach zu bedienende Isolierkanne für jeden Anlass
Die Samba Isolierkanne macht dank ihrer klassischen Form bei jedem Anlass eine gute Figur. Die große Auswahl an Farben dieser Kanne gibt Ihnen die Möglichkeit, eine in Ihrer Lieblingsfarbe zu wählen. Der praktische Quick-Press-Verschluss sorgt für eine einfache Bedienung. All diese Vorteile in einem tollen und preiswerten Produkt vereint mit 5 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
215 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
F4010200
ab € 8,30*
Sonstiges
Emsa
F4010300
ab € 9,32*
Sonstiges
Emsa
F4010400
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.