| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62245686 Herst.-Nr.: F4010200 EAN/GTIN: 4009049522449 |
| |
|
| | |
| Eine klassische, farbenfrohe und einfach zu bedienende Isolierkanne für jeden Anlass Die Samba Isolierkanne macht dank ihrer klassischen Form bei jedem Anlass eine gute Figur. Die große Auswahl an Farben dieser Kanne gibt Ihnen die Möglichkeit, eine in Ihrer Lieblingsfarbe zu wählen. Der praktische Quick-Press-Verschluss sorgt für eine einfache Bedienung. All diese Vorteile in einem tollen und preiswerten Produkt vereint mit 5 Jahren Garantie. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Warmhaltezeit | 12 h | | Kalthaltezeit | 24 h | | Leckdicht | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 178 mm | | Tiefe | 145 mm | | Höhe | 215 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |