Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Vertikale Kabeltrasse für 483 mm (19") 42HE Netzwerk- und Serverschränke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62330514
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-ORG-42U-CT-N
EAN/GTIN:
     4016032453901
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • sorgt für eine optimale Verkabelung
    - mehrere Aussparungen und Hammerkopfprofile für Kabelmanagement

    Die vertikale Kabeltrasse lässt sich leicht in allen 42HE Netzwerk- und Serverschränken der Unique Serie sowie Netzwerk- und Serverschränken der Dynamic Basic Serie von DIGITUS installieren. Mehrere Aussparungen sowie Hammerkopfprofile („T-heads“) ermöglichen eine optimierte Verkabelung von Installationskabeln o.ä. Das Klettband (Art. Nr.: DN-CT-10M-20) eignet sich besonders zur ergänzenden Nutzung um die Kabel vor Kratzern zu schützen. Andere Höhenvarianten sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
1750 mm
Verpackungsvolumen
9187.5 cm³
Paketgewicht
4000 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
130 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1650 mm
Gewicht
3000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelkipppanel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.