| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-62343159 Herst.-Nr.: IS-DAP2-256-2000-C-X EAN/GTIN: 5060220252073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | ![](/p.gif) | Typ | HDD | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 148 MB/s | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 140 MB/s | Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB | ![](/p.gif) | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | USB Datenübertragungsraten | 12,480,5000 Mbit/s | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2 | ![](/p.gif) | Passwortschutz | Ja | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | PIN_gesicherter Zugang | Ja | ![](/p.gif) | Kabelsperre-Slot | Ja | ![](/p.gif) | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 225 g | ![](/p.gif) | Breite | 124 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 84 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |