Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 252661001 Schreibmaschine 22,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 252661001 Schreibmaschine 22,9 cm
Olympia 252661001 Schreibmaschine 22,9 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241732
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     252661001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreibmaschine olympia
schreibmaschine
  • Sonderdruck: Fettschrift, Unterstreichen, Wortunterstreichen; - Automatischer Papiereinzug; - Suchen ohne Ersetzen; - Zentrierfunktion; - Tabulatoren: Dezimaltabulator; - Korrektureinrichtung: Lift-off; - Manuelle Korrektur; - Automatische Korrektur: Zeichen/ Wort/ manuell.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
412 x 375 x 117 mm
Gewicht
5400 g
Technische Details
Maximum Druckweite
229 mm
Maximum papierweite
330 mm
Speicher
Puffergröße
16 KB
Bildschirm
Display
LCD
Displaynummern der Buchstaben
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,24*
€ 564,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,77*
€ 470,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.