Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61833 Hard Drive Backplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61833 Hard Drive Backplane
DeLOCK 61833 Hard Drive Backplane
DeLOCK 61833 Hard Drive Backplane
DeLOCK 61833 Hard Drive Backplane
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6248670
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61833
EAN/GTIN:
     4043619618330
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Diesen Delock Hub können Sie intern in einen 3.5 oder 5.25 Schacht Ihres PCs einbauen. Der Hub erweitert Ihren Computer um vier USB 3.0 Ports. Somit können Sie verschiedene USB 3.0 oder USB 2.0 Geräte wie z.B. Adapter, MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Da der Hub intern an Ihr PC Netzteil angeschlossen wird, benötigen externe Geräte keine weitere Stromversorgung mehr. Diese Geräte werden über die USB Schnittstelle mit Strom versorgt. Packungsinhalt - 3.5 Hub USB 3.0 - 5.25 Rahmen - USB 3.0 Kabel - 4-Pin Stromkabel - Schrauben - Bedienungsanleitun
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87445
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.