Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-0911 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-0911 Ringschlüssel
Bahco NS010-0911 Ringschlüssel
Bahco NS010-0911 Ringschlüssel
Bahco NS010-0911 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62544241
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-0911
EAN/GTIN:
     7314150293629
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
9x11 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
32 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.