| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-62548074 Herst.-Nr.: SB111M-21 EAN/GTIN: 7314151839970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metrische Ring-Maulschlüssel, verchromt Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 210 g | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 21 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Chrom | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Beschichtungsmaterial | Chrom | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Offset-Winkel | 15 ° | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN 3113 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |