Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0825 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0825 Ringschlüssel
KS Tools 517.0825 Ringschlüssel
KS Tools 517.0825 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62573491
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0825
EAN/GTIN:
     4042146150245
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel, gekröpft
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
36x41 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
440 mm
Gewicht
1150 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.