Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1995M-8 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1995M-8 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995M-8 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62576177
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1995M-8
EAN/GTIN:
     7314150122851
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
108 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
44 mm
Schlüsselgewicht
57 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Stahl
Beschichten
Phosphat
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
8 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Zertifizierung
ISO 2936
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.