Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62577338
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     RIO-00101-N-A
EAN/GTIN:
     0811127019260
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Form
Rechteck
Stil
Mode
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Nylon-Polymer
Nicht-Reflektierend
Ja
Asiatische Passform
Ja
Objektivfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
57 mm
Brillenglashöhe
16 mm
Brillenbügellänge
140 mm
Gewicht
26 g
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Etui-Typ
Beuteltasche
Reinigungstuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.