Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3906-300-24-10P Sägeblatt 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3906-300-24-10P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-10P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-10P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-10P Sägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     8670-650BEL-3906-300-24-10P
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7311518233730
EAN/GTIN:
     7311518233730
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Breite
13 mm
Höhe
0.65 mm
Gewicht
182 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau, Orange
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,578*
€ 2,258*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,249*
€ 2,291*
1 Tag
350
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,545*
€ 2,295*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,639*
€ 2,349*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,879*
€ 2,981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,578*
€ 1,87782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1853675
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.