Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0817 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0817 Ringschlüssel
KS Tools 517.0817 Ringschlüssel
KS Tools 517.0817 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62614647
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0817
EAN/GTIN:
     4042146150177
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel, gekröpft
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24x30 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Gewicht
530 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.