Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb
DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb
DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb
DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb
DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb
DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb
DeWALT D26411 Heißluftpistole 450 l/min 600 °C 1800 W Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62619513
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D26411
EAN/GTIN:
     5035048290071
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse dewalt
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Leistungen
Maximaler Luftstrom
450 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Schalldruckpegel
68 dB
Schallleistungspegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.