Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-2224 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-2224 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2224 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2224 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62625902
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-2224
EAN/GTIN:
     7314150322190
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
271 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
22x24 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.