Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-650-50-2.50-4-KA Sägeblatt 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-650-50-2.50-4-KA Sägeblatt 65 cm
Bahco 3809-650-50-2.50-4-KA Sägeblatt 65 cm
Bahco 3809-650-50-2.50-4-KA Sägeblatt 65 cm
Bahco 3809-650-50-2.50-4-KA Sägeblatt 65 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62690290
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-650-50-2.50-4-KA
EAN/GTIN:
     7311518114664
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Maschinen-Sägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter für KASTO-Maschinen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
650 mm
Breite
50 mm
Tiefe
2.5 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
4
Material
Stahl
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.