Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 29M-18 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 29M-18 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-18 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-18 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-18 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62693465
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     29M-18
EAN/GTIN:
     7314150122394
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
18 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Form Radmutternschlüssel
L-förmig
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
220 mm
Gewicht
436 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.