Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0845-E Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0845-E Ringschlüssel
KS Tools 517.0845-E Ringschlüssel
KS Tools 517.0845-E Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62700765
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0845-E
EAN/GTIN:
     4042146677148
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel, gekröpft
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
12x14 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
216 mm
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.